誘導灯 fa10312のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
84件の「誘導灯 fa10312」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常 誘導灯」、「誘導灯 電池式」、「パナソニック 通路誘導灯」などの商品も取り扱っております。
LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)ランキング1位
Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級片面直付
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
1台
11,980税込13,178
当日出荷

LED誘導灯B級BL片面直付 Panasonic(パナソニック)ランキング2位
Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL片面直付
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.7電球の種類LED
1台
16,980税込18,678
当日出荷

B級用LEDランプ カセット式(直付用) Panasonic(パナソニック)ランキング3位
1個
4,998税込5,498
当日出荷

C級用LEDランプ Panasonic(パナソニック)ランキング4位
1個
4,198税込4,618
当日出荷

誘導灯 交換LEDランプ Panasonic(パナソニック)ランキング5位
Panasonic(パナソニック)誘導灯 交換LEDランプ
材質ランプホルダー:ポリカーボネート電球の種類LED
1台
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯C級両面直付
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
1台
12,980税込14,278
当日出荷

仕様2線配線専用、ランプモニタ(赤)付適合【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)種別一般型(電源別置型)幅(mm)148質量(kg)0.7(本体・表示板)取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)0.8(AC100V)/0.4(DC100V)定格電圧AC100V/DC100V(非常電源)交換目安ランプ:60000時間金具【適合L型金具】FK01788C (別売)ランプFK91110(同梱)LED内蔵入力電流(A)0.018(AC100V)/0.005(DC100V)認定番号1CS111-3375明るさ表示面:1.5cd以上出しろ(mm)47樹脂(クールホワイト)電球の種類LED
1台
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)B級用LEDランプ
適合機種FA40352用ランプアズワン品番64-3183-35電球の種類LED
1個
5,698税込6,268
当日出荷


誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
4,198税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(225種類の商品があります)

定格電圧(V)AC100電源密閉形 Ni-MH 蓄電池 2.4V700mAh(非常時)定格周波数(Hz)50/60
1台
13,980税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED 誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 ) ・表示板別売り 【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売) 【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型高さ(mm)241タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)1.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CM111-3377明るさ(表示面)10cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

天井直付型・天井吊下型、内照パネル式、C級(10形)、両面型・電源別置型・一般型(20分間)、避難口用両面型・表示板付、ランプモニタ(赤)付。【適合L型金具】FK01788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91111S(表裏2本セット)種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)長さ(mm)148幅(mm)59質量(kg)1取付壁・天井直付・吊下型両面型高さ(mm)174タイプ電源別置電圧(V)100等級C級(10形)消費電力(W)1.0(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.023A(AC100V)/0.006A(DC100V)認定番号1CS221-3376明るさ(表示面)1.5cd以上電球の種類LED
1台
11,980税込13,178
欠品中




Panasonic(パナソニック)LED誘導灯B級BL両面直付
種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型両面型タイプ一般型(20分間)電圧(V)100等級B級・BL形(20B形)消費電力(W)2.3電球の種類LED
1台
18,980税込20,878
当日出荷

天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様ランプモニタ(赤)付付属品FK91221A種別一般型(電源別置型)材質【本体】樹脂(ホワイト)幅(mm)218質量(kg)1.3取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ電源別置電圧(V)100等級B級・BH形(20A形)消費電力(W)2.4(AC100V)/0.6(DC100V)定格電圧(V)AC100交換目安(ランプ)60000時間入力(非常時)DC100V入力電流(A)0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)認定番号1CL111-3379明るさ(表示面)20cd以上出しろ(mm)48電球の種類LED
1台
23,980税込26,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)LED誘導灯 本体
節電・省メンテナンス・意匠性・環境に配慮した設計。 さらに進化した新LED誘導灯。
仕様リモコン自己点検機能付種別一般型(電池内蔵型)取付天井埋込型電圧(V)100交換目安ランプ:60000時間電池内蔵型LED内蔵蓄電池タイプニッケル水素蓄電池電球の種類LED
1台
16,980税込18,678
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)